Kivitel:
A legkülönbözőbb anyagokból (acél, nemesacél, alumínium, vörösréz, sárgaréz, műanyagok, szerszámacél, edzett acélok 62 HRC-ig, stb.) készült egyedi és sorozatgyártott alkatrészek tartós, jelöléséhez, feliratozásához.
- Nagy teljesítményű, elektromágneses jelölőtű meghajtás.
- Egyszerű, magától értetődően kezelhető szoftver jelszavas védelemmel és újratervezett paramétermegjelenítéssel az egyes programsorokba való gyors betekintés érdekében.
- Nagy, 4,3 colos színes kijelző.
- A legújabb processzortechnológia a zökkenőmentes menünavigálás és a nagyon rövid indítási idő érdekében (rendszerindítási idő).
- A kijelzőn kijelölt mező 1:1 előnézete.
- Ház törésálló és üvegszál erősítésű műanyagból.
- Csatlakozók: USB-A, USB-B és Ethernet.
- Feliratozás: Pontmátrix 5×7 vagy 9×13 raszterben, betűméret 1,0 – 10,0 mm és nagyobb.
- Kiváló minőségű, kettős megvezetésű lineáris vezetők a pontos feliratozási eredmények érdekében.
- Íves felületek feliratozása radiálisan és axiálisan, valamint körív feliratozás.
Rendkívül kézre álló, 100%-ban mobil
akkus kézi jelölőrendszer érintő kezelőfelülettel és nagyméretű 4,3 col színes kijelzővel.
- HPGL csomag (egyedi logók és vizsgálati jelölések készítéséhez, a CE jelölést tartalmazza.)
- Komfort csomag (pl. a réteg felismeréséhez, előpozícionáláshoz, többszörös feliratozáshoz, stb.)
- Belső memória több száz jelölési fájl, font és logó számára.
- 15 nyelven elérhető.
Jelölőmező: 85 × 45 mm.
Tartalom:
Feliratozó szerszámmal, tömör keményfém 90°-os jelölőtűvel. Szögmásoló csúszásgátló felülettel, beállító etalonnal és kofferrel, 2 × 18V li-Ion akkuval, töltőkészülékkel.
Figyelem:
10,0 mm-nél nagyobb betűtípus és betűméret külön ajánlatkérésre.