Feliratszalag kazetta PoliészterrelW

Cikkszám: 085539 W
Új termék
Price per 1 Darab (15,98 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom / karton 10 db
Címke színe fehér
Üzemi hőmérséklet -18 °C - 90 °C
Feliratszalag hossza 7 m
Feliratszalag szélessége 9 mm
Írás színe fekete
Szalagszín fehér
Szalag anyaga Poliészter
Termék fajtája Feliratszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085539 W
EAN / GTIN 3026980930967
Gyártó NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Leírás

Kivitel:

A kifejezetten a LabelManager™ és a LabelWriter™ Duo feliratozó készülékekhez kifejlesztett D1 feliratszalagok biztosítják a legtöbb címkézési feladathoz szükséges teljesítményt és sokoldalúságot. Szinte minden tiszta, sík felülethez tapadnak – beleértve a műanyagot, papírt, fémet, fát és üveget – és könnyen lehúzható hátoldallal rendelkeznek a fáradtságmentes elhelyezés érdekében. A D1 feliratszalagok sokoldalúak, tartósak, és szélességek és színek széles választékában kaphatók, így gond nélküli szervezést tesznek lehetővé az otthonában és irodájában.

Tartalom:

10 × feliratszalag kazetta 9 mm × 7 mm poliészterrel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz