Beütőbetű készlet, 27 darabos Normál írás A − Z, &, Írásmagasság: 6mm

Cikkszám: 085456 6
Ár beállítása 27 Darab (1,96 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Írásmagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 68 mm
Írásmagasság 6 mm
Szárvastagság 9,52
Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085456 6
EAN / GTIN 4062406809195
Gyártó száma 085456 6
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.
Kiváló minőség, barnított felület.

Felhasználás:

Max. 1200 N/mm2 szilárdságú anyagok jelöléséhez.

Figyelem:

Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz