Kivitel:
- DIN 863-3
- Olvasás: 0,01 mm
- Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
- Racsnis ütköző
- Hőszigetelt
- Edzett orsó és üllő
- Bevont acélkeret
Leírás:
Külső mikrométer külső hornyokhoz, leolvasó alkatrészek és konzol, mindegyik matt krómozott, 0,01 mm-es leolvasás. Kézhővédelemmel. A mérőerőt egy tapintású racsni segítségével szabályozza (6-10 N). Mérőfelület átmérője 0,8 x7mm. Méretbeállító nélkül szállítjuk. Csomagolás: tok
Jellemző:
- Olvasás: 0,01 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 25
- Hibahatár (mm): 0,004 mm
- Hibahatár (µm): 4 µm
- Orsó osztása_mm: 0,5 mm
- Orsó átmérője_mm: 8 mm
Szabvány:
DIN 863-3