Beütőbetű készlet, 27 darabos Normál írás A − Z, & 4 mm

Cikkszám: 085430 4
Ár beállítása 27 Darab (2,61 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Írásmagasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 70 mm
    Írásmagasság 4 mm
    Szárvastagság 9,5
    Termék fajtája Kézi beütő bélyeg

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 085430 4
    EAN / GTIN 5022044002524
    Gyártó száma PP27040

    Leírás

    Kivitel:

    Szívós acélból, különösen precíz gépi metszéssel és mélységhatárolóval; pontosan központos. Kalibrált, edzett szár. Edzett ütőfej a nagyobb munkabiztonság érdekében. Műanyag dobozban.
    Nagy teljesítményű precíziós beütő, vegyileg nikkelezett, hosszú élettartam.
    Normál írás; tehát a beütött jel a munkadarabon közvetlenül olvasható.

    Felhasználás:

    Max. 1200 N/mm2 szilárdságú anyagok jelöléséhez.

    Alkatrész:

    Külön beütőszámok a 085411 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085411 sz. 3/1 méret. Külön beütőbetűk a 085431 sz. betűmagasság / számjegy méret alatt találhatóak, pl. 085431 sz. 3/A méret.

    Figyelem:

    Külön rendelésre bármilyen jellegű további kézi- és gépi beütők szállíthatók, (pl. beütő céglogóval). Szállítás külön ajánlatkérés alapján.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz