Csavarbiztosító jelölőtoll Security Check R

Cikkszám: 085188 R
(22,30 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
280 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Tartalom 50 ml
Szín piros
Termék fajtája Speciális ceruza

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085188 R
EAN / GTIN 048615966700
Gyártó száma 96670

Leírás

Kivitel:

Nagyon jól látható biztosító festék a gyors és egyszerű vizuális ellenőrzéshez biztonsági felülvizsgálatoknál vagy az eredetiség megváltozásánál. Megkönnyíti minden beavatkozás észrevételét. 200 °C-ig hőálló.
Hosszabbító hegy: A praktikus 4 fokozattal a hegy könnyen a kívánt hosszra módosítató a kívánt jelölési szélesség elérése érdekében. Egyszerűen kezelhető, csavarja a hegyet a tubus fejére. A hosszabbító hegy 3 cm-rel meghosszabbítja a tubus hegyét a nehezen hozzáférhető helyeken végzett fáradtságmentes jelölésekhez.

Felhasználás:

Kitűnően tapad számos felületen. Ideális csatlakozásoknál, csapszegeknél, anyáknál és részegységeknél törtnő használathoz, miután azok elérték a helyes feszességüket vagy helyzetüket.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz