Tubusos feliratozó INOX, Szín: W

Cikkszám: 085178 W
(9,40 € / 100 Millilitre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
229 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín fehér
Hőálló max. 200 °C
UV-álló igen
vízálló igen
Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
Termék fajtája Lakk toll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085178 W
EAN / GTIN 048615971605
Gyártó száma 97160

Leírás

Kivitel:

Tubusos feliratozó 3 mm acélgolyós heggyel. Sűrűn folyó festék. Hőálló maximum 200 °C-ig.

Felhasználás:

Tökéletesen alkalmas nemesacélhoz vagy szuperötvözetekhez való felhasználáshoz. Alacsony klorid és halogén értékek. Időjárás-, víz- és UV-álló.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz