Lakk toll Paint-Riter™, Szín: Y

Cikkszám: 085171 Y
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
168 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Paint-Riter
Szín sárga
Maximális vonalvastagság 4 mm
Minimális vonalvastagság 2 mm
gyorsan szárad igen
Termék fajtája Lakk toll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085171 Y
EAN / GTIN 048615974019
Gyártó száma 97401

Leírás

Kivitel:

Gyorsan száradó, vizes bázisú Paint-Riter™ lakk toll hosszan tartó, kopás- és vízálló jelölésekhez. Alacsony illékony szerves vegyületek és enyhe szag.
2 – 4 mm széles jelölésekhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz