Lakk toll 780 W

Cikkszám: 085168 W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
841 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín fehér
Hőálló max. 1 000 °C
UV-álló igen
vízálló igen
Gyártó jelölése Lakk toll 780
Termék fajtája Lakk toll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085168 W
EAN / GTIN 4004764023066
Gyártó száma 4-780049

Leírás

Kivitel:

Szagtalan lakk, kerek hegy. UV- és vízálló.
Extra finom hegy. Vonalvastagság kb. 0,8 mm.

Felhasználás:

Max. 400 °C-ig hőálló (fehér 1000 °C-ig).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz