Lakk toll 750 BL

Cikkszám: 085167 BL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    4,49 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    3,74 € / Darab
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
686 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szín fekete
    Maximális vonalvastagság 4 mm
    Minimális vonalvastagság 2 mm
    gyorsan szárad igen
    UV-álló igen
    vízálló igen
    Gyártó jelölése Lakk toll 750
    Termék fajtája Lakk toll

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 085167 BL
    EAN / GTIN 4004764018505
    Gyártó száma 4-750001

    Leírás

    Kivitel:

    2 – 4 mm széles jelölésekhez.
    Szagtalan lakk, kerek hegy. UV- és vízálló.

    Felhasználás:

    Sötét és tiszta felületek jelöléséhez is.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz