Lakk toll SL100 B

Cikkszám: 085160 B
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 097 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kék
Maximális vonalvastagság 3 mm
gyorsan szárad igen
UV-álló igen
vízálló igen
Gyártó jelölése SL.100
Termék fajtája Lakk toll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085160 B
EAN / GTIN 3660447100731
Gyártó száma 31240420

Leírás

Kivitel:

2 – 4 mm széles jelölésekhez.
Szagtalan lakk, kerek hegy. UV- és vízálló.

Felhasználás:

Minden tiszta felület feliratozásához és jelöléséhez.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz