Jelölőtoll, Felirat színe: R

Cikkszám: 085140 R
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
74 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felirat színe Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése edding 400
Maximális vonalvastagság 1 mm
Szín piros
gyorsan szárad igen
vízálló igen
utántölthető igen
Termék fajtája Jelölőtoll

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 085140 R
EAN / GTIN 4004764315789
Gyártó száma 4-400-002 ROT
Gyártó edding Vertrieb GmbH, An der Feldmark 9B, 31515 WUNSTORF, Deutschland, www.edding.com

Leírás

Kivitel:

edding 400, kerek hegy, vonalvastagság kb. 1 mm.

Felhasználás:

Szinte minden anyag, akár fém, üveg, műanyag feliratozásához.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz