Festékceruza forgatható tartóval Quik Stik® mini W

Cikkszám: 085090 W
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 12 Darab
  • Rendelési lépések: 12 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
360 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín fehér
Behúzható hegy igen
Sapka átfordítható igen
gyorsan szárad igen
UV-álló igen
vízálló igen
Csiptető igen
Termék fajtája Jelölőtoll

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085090 W
EAN / GTIN 048615611266
Gyártó száma 061126

Leírás

Kivitel:

Quik Stik® festékceruza praktikus műanyag forgatható tartóban. Ideális finom vonalak jelöléséhez sima vagy érdes felületeken. Hőálló maximum 200°C-ig.

Felhasználás:

Gyorsan szárad (5 − 7 perc), intenzív jelölés gyakorlatilag minden felületen. UV- és vízálló.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz