Finom mutatós mikrométer volfrámkarbid mérőfelületek 0,001mm 100 -150 mm

Cikkszám: 0850516
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
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
Cikkszám 0850516
EAN / GTIN 4029713224097
Gyártó száma 0850516
L-szám L40510 1790

Leírás

Kivitel:

  • DIN 863-3
  • Olvasás: 0,01 mm
  • Olvasás a tárcsán: 1 µm
  • Az olvasórészek szatén krómozott kivitelben készülnek
  • Visszahúzási löket 1,2 mm
  • Rögzítőkar
  • Keményfém mérőfelületek
  • Állandó mérési erő
  • Hőszigetelt
  • Az orsó edzett, rozsdamentes acélból készült
  • Állítható tűrésjelző

Leírás:

Finommutatós mikrométer keményfém mérőfelületekkel, szorítókarral és kézi hővédővel. Olvasás 0,01mm - olvasás finom mutató: 1µm, amoss lift 1,2mm. A leolvasó részek matt krómozottak, az orsó rozsdamentes, edzett acélból készült. Állítható tűrésjelek. Szállítás beállítási mérő nélkül. Csomagolás: fa tok

Jellemző:

  • Olvasás: 0,01 mm
  • Mérési tartomány (mm): 100 - 150
  • Orsó osztása_mm: 0,5 mm
  • Orsó átmérője_mm: 7,5 mm

Szabvány:

DIN 863-3

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz