{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 90 mm | |
Szélesség | 12 mm | |
Magasság | 12 mm | |
Tartalom | 12 | |
Szín | fehér | |
Csomagolás magassága | 2,5 mm | |
Csomagolás hossza | 11,1 mm | |
Csomagolás szélessége | 2,5 mm | |
Termék fajtája | Jelölőkréta |
Cikkszám | 085022 W | |
EAN / GTIN | 13660447100202 |