Nagynyomású fúvóka 1/8 col kül. men. 1 mm

Cikkszám: 084435 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csőhossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csőhossz 1 mm
    Fúvóka belső ⌀ 2 mm
    Csatlakozó menet 1/8 coll
    Termék fajtája Hűtőrendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 084435 1
    EAN / GTIN 4037728217218
    Gyártó száma 0211721

    Leírás

    Kivitel:

    Nagynyomású fúvóka akár 90 bar nagynyomású hűtéshez, valamint 70° és 110° közötti billentési tartománnyal. Ház kiváló minőségű műanyag granulátumból.
    • A meglévő tömlőrendszerben történő helytakarékos beépítéshez.
    • 360°-ban forgatható fúvóka.
    • Különböző csőhosszok kaphatóak.

    Felhasználás:

    A meglévő rendszerbe történő utólagos beépítéshez. Gyors forgácsoló megmunkálás lehetséges magas fordulatszámokkal a nagynyomású hűtésnek köszönhetően.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz