Tömlőrendszer 1/4 col, Típus: SET

Cikkszám: 084400 SET
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Raktáron

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hűtőrendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 084400 SET
Másolás
EAN / GTIN 4037728190016
Másolás
Gyártó száma 219000
Másolás
Gyártó ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Leírás

Kivitel:

Műanyag tömlőrendszer hűtő-kenőanyaghoz és levegőhöz. Üzemi nyomás max. 6 bar, CLAMP méretű szorítóbilinccsel max. 60 bar.
  • Kompatibilis szinte az összes hagyományos rendszerrel, adapter nélkül.
  • Moduláris dugaszolt rendszer, szerelőfogó használatával egyénileg kombinálható.
  • Átfolyási mennyiség: kb. 15 liter/perc. (1/4 col), legnagyobb külső ⌀ 17 mm.

Tartalom:

2 tömlőmodul, egyenként 16 cm (= 32 cm);
3 kerek szóró fúvóka, belső ⌀ = 1,6 / 3,2 / 6,4 mm;
1 lapos fúvóka 27 mm széles;
1 menetes csatlakozó 1/8 col (⌀ 9,7 mm);
1 menetes csatlakozó 1/4 col (⌀ 13 mm)

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz