Hurkok, 0,075×3,0 m OIL

Cikkszám: 084386 OIL
Ár beállítása 8 Darab (6,10 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Felhasználási terület Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Festék kék
Maximális nedvszívó képesség 80 l
Felhasználási terület OIL
Tartalom db/karton 8
Termék fajtája Anyaghatároló hurok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084386 OIL
EAN / GTIN 2050001710703
Gyártó száma BS2

Leírás

Kivitel:

Olaj- és vegyszermegkötő vlies rendkívül nagy nedvszívó kapacitással (saját súlyának akár 20-szorosa), ezáltal nagyon csekélyek az ártalmatlanítási költségek a jelentősen csökkenő hulladékmennyiségnek köszönhetően. A nedvszívó vliesek 100 %-ban polipropilénből készültek és szinte minden vegyszerhez alkalmasak. Jelentősen növekszik az üzem biztonsága és tisztasága, sem folyadékok, sem granulátumok nem borítják a padlót. Színkód rendszer szolgál a felhasználási terület szerinti kiválasztásra. OIL méretű termékekkel olaj szívható fel (pl. olaj és víz szétválasztásához, vagy kültéren való felhasználáshoz). UNI méretű termékekkel minden folyadék felszívható (pl. olaj, víz, vegyszerek).
Ideális folyadékok szivárgások körüli elhatárolásához és felszívásához, és szűk közbenső helyeken. A folyadékokat biztonságosan magában tartja.
Pelyhekkel töltött hurkok és párnák.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz