Karbantartó berendezés, Típus: 1000

Cikkszám: 084372 1000
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Vezetékes
Anyag V2a minőség 1.4301
Szélesség 270 mm
Magasság 440 mm
Mélység 152 mm
Súly 15 kg
Termék fajtája Hűtőrendszer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 084372 1000
EAN / GTIN 4037728819986
Gyártó ARIANA INDUSTRIE GmbH, Staufener Straße 2, 79427 ESCHBACH, Deutschland, www.ariana-industrie.de

Leírás

Kivitel:

Az ARIANA R-1000 karbantartó berendezéssel az emulziók vagy oldatok a termelési folyamat közben optimálisan megtisztíthatóak és gondozhatóak. A hűtő-kenőanyagok a nedvesen forgácsol szerszámgépeknél erős szennyeződésnek vannak kitéve. A kívülről bejutó hidraulikaolajok, ágyvezeték olajok és zsírok lerakódnak az emulziók felületén és nagy koncentráció esetén megakadályozzák a létfontosságú oxigéncserét. A felúszó és lerakodó szilárd anyagok együtt így ideális táptalajt képeznek baktériumoknak és gombáknak, melyek bomlasztják a hűtő-kenőanyagot. A folyamatos gondozás ezeknek a szennyeződéseknek a rendszeres eltávolításával jelentősen meghosszabbítja a hűtő-kenőanyag élettartamát és csökkenti az ártalmatlanítási költségeket.

Előny:

  • Idegen olaj és szilárd anyagok eltávolítása egyidejűleg.
  • Automatikusan működik Bypass eljárással munkaerő igénybevétele nélkül.
  • Elkerülhető a szagképződés és a fertőzésveszély.
  • Meghosszabbítja a kenőanyagok és a szerszámok élettartamát.
  • Csökkennek az ártalmatlanítási költségek.

Funkció:

Az ARIANA R-1000 karbantartó berendezés az emulzió felületéről olajok és szilárd anyagok keverékét szívja le. Ezt a keveréket a karbantartó berendezés szétválasztja, amely a megtisztított emulziót visszavezeti a szerszámgépbe és a leválasztott olajat egy külön ártalmatlanító edénybe engedi. Az emulzió és olaj szétválasztása tisztán fizikai úton olyan kíméletes, hogy az emulziót nem éri negatív hatás a centrifugálással. A felúszó és a felkeveredett idegen olaj akár 97 %-át szeparálja. Az emulzió ápolása munkaerő igénybevétele nélkül történik, miközben a szerszámgép működik. Nincs állásidő. A keringető szivattyún a beállítástól függően 80 − 350 liter megy át.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz