Micromag mágnesszűrő 1 kg

Cikkszám: 084362 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Maximális mágneses visszatartó képesség (kg) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése MM5
Külső ⌀ 105 mm
Külső magasság 190 mm
BSP csatlakozó menet 1 coll
Maximális mágneses visszatartó képesség 1 kg
Súly 3,2 kg
Termék fajtája Szűrő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084362 1
EAN / GTIN 2050001738516
Gyártó száma MM5/KIT

Leírás

Kivitel:

Mágnesszűrő gépek és berendezések hűtő- és kenőanyag körébe történő beépítéshez.

Felhasználás:

Mágnesesen vezetőképes anyagok megbízható és környezetbarát leválasztása hűtő-, kenő- és fűtőkörökben, pl. szerszámgépekben, újrahasznosító- és hidraulika berendezésekben. A szennyezett mag tisztítása egy speciális 084363 sz. lehúzóval történik néhány másodperc alatt.
Nincs szükség szűrőanyag ártalmatlanításra. Teljes telítődés esetén egy túlfolyószelep biztosítja az átfolyást − eltömődés nem fordulhat elő.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz