Vegyi hordószivattyú, Típus: SET

Cikkszám: 084357 SET
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése HP-05/25-200
Szállítási teljesítmény löketenként 0,5 l
Termék fajtája Hordószivattyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084357 SET
EAN / GTIN 4024937413081

Leírás

Kivitel:

Vegyi kézi szivattyú PP-ből, Viton® tömítésekkel. Teleszkópos szívócső, 3 részes, hossza 320, 700 és 980 mm 25, 50 és 60 literes göngyölegekhez és 200 literes hordókhoz, többek között tisztítószerek, lúgok és zsírtalanító szerek szállításához.
Alkalmas a következőkhöz:
  • AdBlue®
  • Enyhén agresszív közegek
  • Víz
  • Ablaktisztító
  • Etanol- és izopropanol-alapú fertőtlenítőszerek
  • Lúgok
  • Oldószerek/ zsírtalanítók
  • Desztillált víz
  • Zsaluolajok
  • Tisztítószer
  • Gyomirtó szerek, növényvédő szerek

Tartalom:

Polipropilén vegyi kézi szivattyú Viton® tömítésekkel, 1× 3 m PVC tömlő kiöntővel, 2× adapter (G2 col i × 2 col Mauser durva menet és Tri-Sure 2 colos adapter).