Kézi kannaszivattyú 20/30

Cikkszám: 084356 20/30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
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
Gyártó jelölése KLP-C 25
Szállítási teljesítmény löketenként 0,25 l
Termék fajtája Hordószivattyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084356 20/30
EAN / GTIN 4016553462703

Leírás

Kivitel:

Univerzális műanyag kézi kannaszivattyú hűtő-kenőanyag koncentrátumok, hígító,
oldószer, fagyálló stb. szállításához. Rozsdamentes acél dugattyúrúd. Alkalmas 20-30 literes műanyag kannához.

Alkalmazható:

Vágoolajokhoz: 084210 sz. 20 mérethez, 084220 sz. 20 mérethez. Nagyteljesitmenyű hűtő-kenő- / csiszoloolaj
koncentratumokhoz: 084241 sz. 20 mérethez, 084260 sz. 20 mérethez, 084265 sz. 20 mérethez, 084270 sz. 20
mérethez.

Tartalom:

Kanna emelőszivattyú, 2 m műanyagtömlő kifolyócsonkkal, 2 m PVC kiadó tömlő kifolyócsonkkal, kannához való csatlakozó adapterrel, DIN 61 külső menettel.