Hordószivattyú 60/200

Cikkszám: 084355 60/200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
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
    Gyártó jelölése MZE-04
    Szállítási teljesítmény löketenként 0,4 l
    Termék fajtája Hordószivattyú

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 084355 60/200
    EAN / GTIN 4024937804186

    Leírás

    Kivitel:

    Kézre álló hordószivattyú hidraulika- és motorolaj, fűtőolaj és gázolaj szállításához. 2 col csatlakozóval 60 és 200 l hordókhoz alkalmas.

    Alkalmazható:

    084241 sz. 200 mérethez, 084242 sz. 200 mérethez, 084243 sz. 200 mérethez, 084270 sz. 200 mérethez.

    Tartalom:

    Hordószivattyú, 1 m műanyag tömlő kifolyófejjel, szívócső.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz