Nagy teljesítményű hűtő-kenőanyag koncentrátum és fűrészolaj CBF 5 l

Cikkszám: 084241 5
(15,59 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
101 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (l) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Kanna
Tartalom 5 l
Szín világos barna
Kinematikus viszkozitás 41 mm2/s
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 40 °C
Termék fajtája Hűtő-kenőfolyadék
Refraktométer érték 2

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084241 5
EAN / GTIN 2050001676238
Gyártó száma 2730842415

Leírás

Kivitel:

Klór-, formaldehid- és bórsavmentes hűtő-kenőanyag magas igényekhez. A nagynyomású adalékok megakadályozzák a kenőfilm leszakadását; a kenőfilm molekuláris méretben maximális terhelésnél is a vágószerszámon marad.
Nagy teljesítményű hűtő-kenőanyag koncentrátum, belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) és nagynyomáshoz alkalmas.

Előny:

Megnöveli a szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget. Klórmentes − nem keletkeznek káros gőzök, környezetbarát.
A koncentrátumok korrózióvédő, lakk-kímélő hatásúak és fiziológiailag veszélytelenek, baktériumokkal szemben stabilak, bőrkímélők.

Felhasználás:

Univerzálisan alkalmas minden forgácsolási munkához (esztergáláshoz, maráshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez, csiszoláshoz). Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható anyagok megmunkálásánál. Normál keverési arány 1 : 20, nagyszilárdságú anyagok és nemesacél esetén a keverési arány 1 : 10 -től 1 : 15-ig terjed.

Figyelem:

Jokisch csúszópálya ill. ágypálya olajok külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz