Nagy teljesítményű vágóolaj hab, klórmentes 0,4 l

Cikkszám: 084225 0,4
(43,48 € / 1 Litre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (l) Egységár ÁFA-val
  • Veszélyes anyag jelölés: GHS02: Láng; GHS07 figyelem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kivitel spray-palack
    Szórófej Smart Straw
    Tartalom 0,4 l
    Szín világos sárga
    Forráspont -24 °C
    Öngyulladási hőmérséklet 235 °C
    Oldhatóság vízben oldódik
    Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
    Veszélyes anyag jelölés GHS02: Láng; GHS07 figyelem
    Termék fajtája Vágóolaj / csiszolóolaj

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 084225 0,4
    EAN / GTIN 2050001660800
    Gyártó száma 242084225400

    Leírás

    Kivitel:

    Vágóolaj a legmagasabb igények kielégítésére. Normál, ásványi vágóolajjal történő keverés nem ajánlott (vízben oldódó olajjal nem).

    Előny:

    Megnöveli a szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget. Klórmentes − nem keletkeznek káros gőzök, környezetbarát.

    Felhasználás:

    Univerzálisan alkalmas forgácsoláshoz (maráshoz, esztergáláshoz, fúráshoz, menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, üregeléshez, fűrészeléshez), valamint formáláshoz. Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál. Ideális színesfémekhez.
    Erősen tapadó vágóolaj hab a megmunkálási helyre történő célzott felvitelhez. Kén és ásványi olaj mentes, finoman adagolható, vízzel lemosható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz