Nagy teljesítményű vágópaszta, klórmentes 120 g

Cikkszám: 084160 120
(8,63 € / 100 Gram)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
313 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Tartalom (g) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel Doboz
Tartalom 0,12 l
Szín barna
Alak paszta
Lobbanáspont 250 °C
Öngyulladási hőmérséklet 320 °C
Tárolási hőmérséklet 5 °C - 40 °C
Termék fajtája Vágóolaj / csiszolóolaj

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084160 120
EAN / GTIN 2050000966033
Gyártó száma 3308416120

Leírás

Kivitel:

Vágópaszták célzott felhasználásra. Egyszerű használat (bemerítés, ill. felhordás). Megtapad az élen és csak a használat során válik folyékonnyá, jó kenési tulajdonságok, kiváló nyomásfelvételi képesség.
Lágy vágópaszta.

Előny:

Megnöveli a szerszám élettartamot, a vágási teljesítményt és javítja a felületminőséget. Klórmentes − nem keletkeznek káros gőzök, környezetbarát.

Felhasználás:

Univerzálisan használható menetvágáshoz, dörzsárazáshoz, maráshoz, üregeléshez és fűrészeléshez. Feltétlenül szükséges nehezen forgácsolható alapanyagok pl. rozsdamentes és hőálló acélok, nikkelötvözetek, titán és hasonlók megmunkálásánál.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz