Elektro-hidraulikus zsírzókészülék, Típus: 18/20-2

Cikkszám: 084005 18/20-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kenő készülék
Hozzávaló edény űrtartalom 18 kg - 20 kg
Tartály belső ⌀ 285 mm - 305 mm
Maximális szállítási teljesítmény 320 g/min
Maximális kenőnyomás 400 bar
Tömlő repesztőnyomás 1 650 bar
Motor teljesítménye 750 kW
Feszültség 230 V
Energiaellátás Vezetékes
Frekvencia 50 Hz
Névleges teljesítmény 750 W
Kábelhossz 5 m

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 084005 18/20-2
EAN / GTIN 4016553423322

Leírás

Kivitel:

A MATO eHybrid-Greaser 230 V eszközben egy speciális fejlesztésű nagynyomású dugattyús szivattyút akár 400 bar szállítási nyomással egy elektromos fogaskerékszivattyú hajt meg hidraulikusan olajjal. A 230 V hidraulikus fogaskerékszivattyú bekapcsolásával a hidraulikaolaj a nagynyomású dugattyús szivattyúhoz kerül, így a nagynyomású kenőpisztoly karjának megnyitásával megkezdődik a zsír szállítása. A kar elengedésével megáll a zsír szállítása ill. a zsírázási folyamat.

Jellemző:

  • Hidraulikus nagynyomású dugattyús szivattyú
  • Elektromos fogaskerékszivattyú nyomásmentesítéssel, hidraulikaolaj tartállyal, beleértve az olajszint kijelzőt és a betöltő nyílást (légtelenítéssel)
  • Porfestett porvédő fedél
  • Speciális zsírkövető dugattyú az edény optimális ürítéséhez
  • 3,5 m nagynyomású DN6 gumi páncéltömlő acélszövet betéttel, repesztő nyomás 1.650 bar
    (6,5 m és 10 m nagynyomású gumi páncéltömlő külön ajánlatkérésre kapható)
  • 5 m csatlakozó kábel védőérintkezős csatlakozóval
  • Nagynyomású kenőpisztoly Z csuklóval és fúvókás csővel
  • Stabil porszórt kocsi állítható magasságú szivattyúmű tartóval, görgős csapágyazású tömör gumi kerekekkel és rögzítőfékes kerékkel.

Tartalom:

Kiszállítási állapotban a hidraulikus egység már üzemkészen elő van szerelve és fel van töltve hidraulikaolajjal.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz