{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Tartály belső ⌀ | 360 mm - 405 mm | |
Maximális szállítási teljesítmény | 600 g/min | |
Maximális kenőnyomás | 400 bar | |
Szükséges légnyomás | 3 bar - 10 bar | |
Hozzávaló edény űrtartalom | 50 kg | |
Termék fajtája | Kenő készülék |
Cikkszám | 084000 50 | |
EAN / GTIN | 4024937412879 | |
Gyártó száma | 41287 |