{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | Átlátszó | |
Gyártó jelölése | 4910 | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 4,8 N/mm | |
Tágulási képesség | 300 % | |
Burkolat anyaga | Szilikonos PE film | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | Átlátszó | |
Hossz | 33 m | |
Szélesség | 25 mm | |
Vastagság | 1 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083787 25X33 | |
EAN / GTIN | 4001895594120 | |
Gyártó száma | 7100032063 |