{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 4952 | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Hordozóanyag | PE hab | |
Ragasztó massza | Módosított akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 6,5 N/mm | |
Tágulási képesség | 200 % | |
Különlegesség | Vegyszereknek ellenáll; nedvességálló; nyíróerőnek ellenáll; UV-álló | |
Felhasználás | Rögzítés; Összeszerelés | |
Hőálló max. | 80 °C | |
Burkolat anyaga | Papír | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 35 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 70 % | |
Festék | fehér | |
Hossz | 10 m | |
Szélesség | 19 mm | |
Vastagság | 1,15 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám |
083783 4952
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4063565115653
Másolás |
|
Gyártó száma |
04952-00525-00
Másolás |
|
Gyártó | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |