{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
USP1 | VHB™ | |
USP2 | fekete | |
Gyártó jelölése | 5962F | |
Ragasztószalag fajtája | kétoldalas | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 5,5 N/mm | |
Tágulási képesség | 300 % | |
Különlegesség | illeszkedik; csillapító; nedvességálló | |
Felhasználás | Tömítés; Rögzítés; Maszkolás; Összeszerelés | |
Hőálló max. | 120 °C - 150 °C | |
Burkolat anyaga | Papír | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % | |
Eltarthatóság | 12 monat | |
Festék | szürke | |
Hossz | 33 m | |
Szélesség | 19 mm | |
Vastagság | 1,6 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083782 19X33 | |
EAN / GTIN | 4046719048878 | |
Gyártó száma | 7100211839 |