Univerzális csőkötöző készlet SpeedyTie, sárga 13 mm

Cikkszám: 083740 13
Ár beállítása 5 Darab (2,68 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális köteg ⌀ 210 mm
    Szélesség 13 mm
    Festék sárga
    Újra használható igen
    Min. kötőerő 888 N
    Darabszám 5
    Termék fajtája Kábelkötöző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083740 13
    EAN / GTIN 4031026229478
    Gyártó száma 115-00001

    Leírás

    Kivitel:

    A Speedy Tie oldható kötöző 6.6 poliamidból a szabadalmaztatott gyorszárral kényelmesen nyitható és zárható, min. kötőerő 888 N, a szalagvég a zárnál visszabújtatható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz