Kábelkötöző készlet, LR55, oldható, piros 4,8 mm

Cikkszám: 083730 4,8
Ár beállítása 25 Darab (0,29 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 086 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Maximális köteg ⌀ 55 mm
    Szélesség 4,8 mm
    Festék piros
    Újra használható igen
    Min. kötőerő 244 N
    Darabszám 25
    Termék fajtája Kábelkötöző

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083730 4,8
    EAN / GTIN 4031026251653
    Gyártó száma 115-00003

    Leírás

    Kivitel:

    LR55 oldható kötöző 6.6 poliamidból, könnyen használható. Min. kötőerő 244 N. A külső fogazás kíméli az érzékeny kötözött árut.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz