Kábelkötöző készlet, nemesacél 7,9 mm

Cikkszám: 083710 7,9
Ár beállítása 50 Darab (1,53 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Maximális köteg ⌀ 150 mm
Hossz 500 mm
Szélesség 7,9 mm
Alapanyag Nemesacél
Felhasználási hőmérséklet tartomány -80 °C - 538 °C
Darabszám 50
Termék fajtája Kábelkötöző

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083710 7,9
EAN / GTIN 5022660312250
Gyártó száma 111-94208

Leírás

Kivitel:

Korrózióálló és nem-mágnesezhető rozsdamentes acél kábelkötöző. Kitűnő vegyi ellenálló képesség. Villaszerű kábelvég.

Felhasználás:

Szerelés fogóval vagy kézzel, kábelek, vezetékek és tömlők kötegelésére és rögzítésére.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz