Tépőzár- és hurkos szalag, Típus: SJ352

Cikkszám: 083691 SJ352
Price per 1 Darab (10,81 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése SJ352B
Ragasztószalag fajtája Tépőzáras kötegelő
Ragasztó massza Szintéziskaucsuk
Visszazárhatóság száma 5 000
Hőálló max. 50 °C - 90 °C
Felhasználási tartomány Beltér
Tárolási hőmérséklet 20 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 °C
Eltarthatóság 12 monat
Festék fekete
Hossz 1,25 m
Szélesség 25 mm
Vastagság 3,6 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083691 SJ352
EAN / GTIN 4054596306424
Gyártó száma 7100123266
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Kivitel:

A 3M™ oldható rögzítő rendszerek az olyan hagyományos illesztési rendszerek alternatívái, mint a csavarozás, szegecselés, szegelés vagy kapcsozás.
Tépőzár- és hurkos szalag. A tépőzáras és hurkos szalag összenyomásával egy stabil, terhelhető kötés jön létre.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz