Csomagoló ragasztószalag, barna, Szélesség×hossz (mm×m): 50X66

Cikkszám: 083679 50X66
Kedvezmény
11,02 €
(0,10 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
326 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 58155
Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag PP fólia
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 25 N/mm
Tágulási képesség 80 %
Szakítószilárdság 400 N/mm
Hőálló max. 120 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék barna
Hossz 66 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,056 mm
Ragasztószalagok száma 1
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083679 50X66
EAN / GTIN 4042448164988
Gyártó száma 58155-00000-00

Leírás

Kivitel:

Az univerzális csomagoló ragasztószalag minden kereskedelmi forgalomban kapható kézi letekerővel használható, halk letekerés.
A tesapack® Eco & Strong egy környezetbarát PP csomagolószalag 100%-ban újrahasznosított anyagból.