Csomagoló ragasztószalag 6 darabos készlet CLEAR

Cikkszám: 083673 CLEAR
Ár beállítása 6 Darab (0,05 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
993 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 4024
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag PP fólia
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 25 N/mm
Tágulási képesség 140 %
Szakítószilárdság 450 N/mm
Különlegesség UV-álló; nyomtatató; halk letekerés
Hőálló max. 120 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék Átlátszó
Hossz 66 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,05 mm
Ragasztószalagok száma 6
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083673 CLEAR
EAN / GTIN 4042448029218
Gyártó száma 04024-00234-04

Leírás

Kivitel:

Az univerzális csomagoló ragasztószalag minden kereskedelmi forgalomban kapható kézi letekerővel használható, halk letekerés.
A tesapack® 4024 egy szinte láthatatlan PP ragasztószalag. UV-, öregedés- és hőálló a jó megjelenés és a hosszabb élettartam érdekében.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.