Csomagoló ragasztószalag 6 darabos készlet BEIGE

Cikkszám: 083672 BEIGE
Ár beállítása 6 Darab (0,07 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
537 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szín Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 4120
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag PVC fólia
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,2 N/mm
Tágulási képesség 75 %
Szakítószilárdság 4,3 N/mm
Különlegesség nyomtatató; halk letekerés; kézzel téphető
Felhasználás Csomagolás
Hőálló max. 80 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék bézs
Hossz 66 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,05 mm
Ragasztószalagok száma 6
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083672 BEIGE
EAN / GTIN 4005801003409
Gyártó száma 04120-00042-00

Leírás

Kivitel:

Az univerzális csomagoló ragasztószalag minden kereskedelmi forgalomban kapható kézi letekerővel használható, halk letekerés.
A tesapack® 4120 egy kiváló minőségű PVC ragasztószalag erős természetes kaucsuk ragasztóanyaggal.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.