Van alternatíva erre a termékre

Szálszövet ragasztószalag 50X50

Cikkszám: 083666 50X50
(0,19 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 418 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8954
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag PP fólia
Ragasztó massza Szintéziskaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,7 N/mm
Tágulási képesség 10 %
Szakítószilárdság 13,5 N/mm
Különlegesség kopásálló; szakadásálló; nedvességálló
Felhasználás Összeragasztás; Kötegelés; Csomagolás
Hőálló max. 60 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 21 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék Átlátszó
Hossz 50 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,13 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083666 50X50
EAN / GTIN 2050001712370
Gyártó száma 7000095692

Leírás

Kivitel:

A 3M™ 8954 PP-ből készül, nagyszilárdságú (kereszt és hosszanti) üvegszál erősítéssel, nagyon nagy szakítószilárdsággal, kopásállósággal. Veszélyes áru szállítási csomagolásokhoz alkalmas!

Felhasználás:

Kötegeléshez és biztosításhoz, pl. raklap-, vagy árubiztosításként.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz