Elektromos szigetelőszalag 19X20

Cikkszám: 083656 19X20
(0,65 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
279 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Scotch® Super 33+
Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag PVC fólia
Különlegesség UV-álló; nedvességálló
Hőálló max. -18 °C - 90 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 10 °C - 27 °C
Tárolási levegő páratartalom 75 %
Eltarthatóság 60 monat
Festék fekete
Hossz 20 m
Szélesség 19 mm
Vastagság 0,18 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083656 19X20
EAN / GTIN 50054007061323
Gyártó száma 7000042541

Leírás

Kivitel:

A 3M Scotch® Super 88 és Scotch® Super 33+ egy különösen rugalmas és UV álló prémium ragasztószalag nagyon jó elektromos tulajdonságokkal és nedvességgel, lúgokkal, sokféle savval és oldószerekkel szembeni jó ellenálló képességgel.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz