{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | tesakrepp® 4334 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
Hordozóanyag | Papír | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 0,19 N/mm | |
Tágulási képesség | 4 % | |
Szakítószilárdság | 0,3 N/mm | |
Különlegesség | UV-álló; feliratozható; kézzel téphető | |
Felhasználás | Fedési munkák | |
Hőálló max. | 120 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 35 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 70 % | |
Festék | sárgás | |
Hossz | 50 m | |
Szélesség | 30 mm | |
Vastagság | 0,09 mm | |
Ragasztószalagok száma | 1 | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083648 30X50 | |
EAN / GTIN | 4042448816115 | |
Gyártó száma | 04334-00002-00 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Precíziós krepp szalag, Szélesség×hossz (mm×m): 30X50
érdeklődés szerint
Raktáron
609 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
324 darabszám azonnal szállítható
|
|
Különlegesség | UV-álló; feliratozható; kézzel téphető | UV-álló; kézzel téphető; Éles színváltás |
Szélesség | 30 mm | 30 mm |
Tágulási képesség | 4 % | 4 % |
Szakítószilárdság | 0,3 N/mm | 3,8 N/mm |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | egyoldalas |
Ragasztó massza | akrilát | akrilát |
Termék fajtája | Ragasztószalag | Ragasztószalag |