Van alternatíva erre a termékre

Csomagoló ragasztószalag 50X50

Cikkszám: 083644 50X50
Kedvezmény
8,62 €
(0,14 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 57180
Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag Papír
Ragasztó massza Szintéziskaucsuk
Ragasztóerő acélon 75 N/mm
Tágulási képesség 8 %
Szakítószilárdság 500 N/mm
Hőálló max. 40 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék barna
Hossz 50 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,1 mm
Ragasztószalagok száma 1
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083644 50X50
EAN / GTIN 4042448123671
Gyártó száma 57180-00000-02

Leírás

Kivitel:

Az univerzális csomagoló ragasztószalag minden kereskedelmi forgalomban kapható kézi letekerővel használható, halk letekerés.
A környezetbarát tesapack® Paper ecoLogo® 57180 kézzel szakítható és 60%-ban bio alapú anyagból készül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz