{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 971 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | Vinil | |
Ragasztó massza | Gumi-gyanta | |
Ragasztóerő acélon | 0,4 N/mm | |
Tágulási képesség | 247 % | |
Szakítószilárdság | 12,31 N/mm | |
Béléssel | igen | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 25 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 40 % - 65 % | |
Szavatosság a gyártás dátumától számítva | 12 monat | |
Festék | sárga | |
Hossz | 33 m | |
Szélesség | 50 mm | |
Vastagság | 0,43 mm | |
Termék fajtája | Padló jelölőszalag |
Cikkszám | 083639 YELLOW | |
EAN / GTIN | 638060409800 | |
Gyártó száma | 7100249185 |