Kátoldalas ragasztószalag újra oldható, Szélesség×hossz (mm×m): 50X25

Cikkszám: 083625 50X25
(0,60 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
341 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 9195
Ragasztószalag fajtája kétoldalas
Hordozóanyag Papírvlies
Ragasztó massza akrilát
Ragasztóerő acélon 0,8 N/mm
Tágulási képesség 500 %
Szakítószilárdság 0,8 N/mm
Különlegesség egyszerűen eltávolítható
Felhasználás Kiállítás építés; Szőnyegfektetés
Hőálló max. 60 °C
Béléssel nem
Burkolat anyaga Szilikonos papír
Tárolási hőmérséklet 18 °C
Tárolási levegő páratartalom 60 %
Eltarthatóság 12 monat
Festék sárgás
Hossz 25 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,13 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083625 50X25
EAN / GTIN 8021684192371
Gyártó száma 7000111987

Leírás

Kivitel:

A 3M™ 9195 egy kétoldalas akrilát ragasztószalag (szőnyegragasztó szalag) különböző erővel tapadó ragasztó oldalakkal (erősen tapadó / leválasztható). A használat után a leragasztott szőnyegek ismét maradványok nélkül eltávolíthatóak a padlókról ill. aljzatokról.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz