Szövet ragasztószalag UV-álló 48X20

Cikkszám: 083618 48X20
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Gyártó jelölése 4665
    Ragasztószalag fajtája egyoldalas
    Hordozóanyag PE film
    Szövet finomsága 30 mesh anyag
    Ragasztó massza Szintéziskaucsuk
    Ragasztóerő acélon 0,9 N/mm
    Tágulási képesség 27 %
    Szakítószilárdság 3,5 N/mm
    Hőálló max. -10 °C - 90 °C
    Béléssel nem
    Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
    Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
    Festék Átlátszó
    Hossz 20 m
    Szélesség 48 mm
    Vastagság 0,17 mm
    Termék fajtája Ragasztószalag

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 083618 48X20
    EAN / GTIN 4063565106507

    Leírás

    Kivitel:

    A tesa® Ultra Power Clear beltéri és kültéri felhasználáshoz készült. A magas UV- és hőállóságának köszönhetően szélsőséges időjárási körülmények és -10°C és +90°C közötti hőmérsékleten is használható. Az átlátszó javítószalag ideális kültéri tevékenységekhez, de természetesen értékes támogatást nyújt az otthoni (ideiglenes) háztartási javításokhoz is.

    Figyelem:

    A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz