Szövet ragasztószalag 3 darabos készlet, narancssárga, Szélesség×hossz (mm×m): 50X25

Cikkszám: 083616 50X25
Új termék
Ár beállítása 3 Darab (1,13 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
132 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség×hossz (mm×m) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 4671
Ragasztószalag fajtája egyoldalú
Hordozóanyag Szövet
Szövet finomsága 120 mesh anyag
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,35 N/mm
Tágulási képesség 9 %
Szakítószilárdság 7 N/mm
Hőálló max. 140 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék narancssárga
Hossz 25 m
Szélesség 50 mm
Vastagság 0,28 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083616 50X25
EAN / GTIN 4042448180810
Gyártó száma 04671-00067-10

Leírás

Kivitel:

A tesa® 4671 cellulózgyapot tartószövettel rendelkezik, nem fényvisszaverő, fluoreszkáló és szinte mindenféle felhasználáshoz alkalmas. Kézzel könnyen betéphető, maradványok nélkül eltávolítható, érdes felületekre is ragad és feliratozható.
A neon színű tesa® 4671 szövetszalaggal a különböző feladatokat biztonságosan és megbízhatóan teljesíti - különösen különböző elemek jelölésekor és a rendezvények területén!
A tesa® 4671 szövetszalag fluoreszkáló neon színekben kapható és a szakemberek gyakran különböző elemek látható jelöléséhez vagy rendezvényeken használják. Alkalmas sokoldalú felhasználáshoz, mint jelölés, rögzítés vagy kötegelés. A tesa® 4671 kényelmesen téphető kézzel, egyszerűen feliratozható, nem tükröződik és alakítható. Az akril bevonatú szövet és a természetes kaucsuk ragasztómassza kombinációja nagy kopásállóságot biztosít. A szövetszalag maradványok nélkül eltávolítható és a következő színekben kapható: neonzöld, neonsárga, neon narancssárga és neon pink.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz