Szövet ragasztószalag UV-álló 48X23

Cikkszám: 083615 48X23
(0,91 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
291 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8979
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Szövet
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,212 N/mm
Tágulási képesség 19 %
Szakítószilárdság 6,3 N/mm
Különlegesség UV-álló; kopásálló; illeszkedik
Felhasználás Tömítés; Takarás; Lezárás; Kötegelés; Hőszigetelés
Hőálló max. 93 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 20 °C - 23 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 60 %
Eltarthatóság 18 monat
Festék Kékes szürke
Hossz 23 m
Szélesség 48 mm
Vastagság 0,31 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083615 48X23
EAN / GTIN 048011538518
Gyártó száma 7000001329

Leírás

Kivitel:

A 3M™ 8979 jól illeszkedő szerkezettel rendelkezik és UV álló tartós és átmeneti használathoz bel- és kültéren. Ezen kívül vízlepergető és ennek köszönhető tömítéshez is használható.

Figyelem:

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.