{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 4671 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | Szövet | |
Szövet finomsága | 120 mesh anyag | |
Ragasztó massza | természetes kaucsuk | |
Ragasztóerő acélon | 0,35 N/mm | |
Tágulási képesség | 9 % | |
Szakítószilárdság | 7 N/mm | |
Hőálló max. | 140 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 35 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 70 % | |
Festék | zöld | |
Hossz | 25 m | |
Szélesség | 38 mm | |
Vastagság | 0,28 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083614 38X25 | |
EAN / GTIN | 4042448168450 | |
Gyártó száma | 04671-00060-10 | |
Gyártó | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |