{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 4621 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalú | |
Hordozóanyag | Szövet | |
Szövet finomsága | 100 mesh anyag | |
Ragasztó massza | akrilát | |
Ragasztóerő acélon | 34 N/mm | |
Tágulási képesség | 22 % | |
Szakítószilárdság | 540 N/mm | |
Hőálló max. | 95 °C | |
Béléssel | nem | |
Tárolási hőmérséklet | 15 °C - 25 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 70 % | |
Festék | világoszöld | |
Hossz | 50 m | |
Szélesség | 38 mm | |
Vastagság | 0,13 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 083606 38X50 | |
EAN / GTIN | 4042448529725 | |
Gyártó száma | 04621-00003-00 |