Szövet ragasztószalag stabilizált 38X25

Cikkszám: 083605 38X25
(0,40 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
721 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 53799
Ragasztószalag fajtája egyoldalas
Hordozóanyag Szövet
Szövet finomsága 80 mesh anyag
Ragasztó massza természetes kaucsuk
Ragasztóerő acélon 0,47 N/mm
Tágulási képesség 11 %
Szakítószilárdság 7,7 N/mm
Különlegesség kopásálló; illeszkedik; kézzel téphető
Felhasználás Csomagolás; Kötegelés; Takarás; Összeragasztás; Összekapcsolás
Hőálló max. 110 °C
Béléssel nem
Tárolási hőmérséklet 15 °C - 35 °C
Tárolási levegő páratartalom 50 % - 70 %
Festék piros
Hossz 25 m
Szélesség 38 mm
Vastagság 0,31 mm
Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 083605 38X25
EAN / GTIN 4042448141361
Gyártó száma 53799-00028-02

Leírás

Kivitel:

A tesa® 53799 nagyon jó tapadóerővel rendelkezik érdes felületeken. Kézzel könnyen betéphető, vízlepergető, időjárásálló, súlynak ellenáll és nagyon jól illeszkedik. Ezáltal ideális a legkülönbözőbb javítási és szerkezeti munkákhoz, de csomagoláshoz, kötegeléshez, ragasztáshoz stb. is.

Figyelem:

A tesa® termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.